€ 4,94/ stukexcl. btw
€ 5,98incl. btw
19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm flens | ASME B16.5 RF |
Nom. diameter | 2" |
Druktrap flens | 300/600lbs |
Uitwendige diameter buitenring | 111.3 mm |
Uitwendige diameter spiraal | 85.9 mm |
Inwendige diameter spiraal | 69.9 mm |
Max. werkdruk | 103.4 bar |
Type | Spiraal met buitenring |
Materiaal spiraal | Roestvaststaal RVS 316L |
Materiaal vulling | Grafiet 98% |
Materiaal centreerring | Koolstofstaal |
Dikte spiraalring | 4.5 mm |
Dikte centreerring | 3 mm |
Temperatuurgebied | van -60 tot 450 °C |
€ 6,13/ stukexcl. btw
€ 7,42incl. btw
3728 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026