€ 2,15/ stukexcl. btw
€ 2,60incl. btw
43 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm flens | ASME B16.5 RF |
Nom. diameter | 1/2" |
Druktrap flens | 300/600lbs |
Uitwendige diameter buitenring | 54.1 mm |
Uitwendige diameter spiraal | 31.8 mm |
Inwendige diameter spiraal | 19.1 mm |
Max. werkdruk | 103.4 bar |
Type | Spiraal met buitenring |
Materiaal spiraal | Roestvaststaal RVS 316L |
Materiaal vulling | Grafiet 98% |
Materiaal centreerring | Koolstofstaal |
Dikte spiraalring | 4.5 mm |
Dikte centreerring | 3 mm |
Temperatuurgebied | van -60 tot 450 °C |
€ 2,63/ stukexcl. btw
€ 3,18incl. btw
3439 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026