Eriks
LEADER

LEADER Spiraalgewonden afdichting SR 316L/C/CS CL300/600 1.1/2" 95.3x69.9x54.1 ASME B16.20

  • ERIKS:11387467
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,03/ stukexcl. btw

€ 4,88incl. btw

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm flens
ASME B16.5 RF
Nom. diameter
1.1/2"
Druktrap flens
300/600lbs
Uitwendige diameter buitenring
95.3 mm
Uitwendige diameter spiraal
69.9 mm
Inwendige diameter spiraal
54.1 mm
Max. werkdruk
103.4 bar
Type
Spiraal met buitenring
Materiaal spiraal
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling
Grafiet 98%
Materiaal centreerring
Koolstofstaal
Dikte spiraalring
4.5 mm
Dikte centreerring
3 mm
Temperatuurgebied
van -60 tot 450 °C
Alternatieven

€ 4,97/ stukexcl. btw

€ 6,01incl. btw

2907 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026