Eriks
LEADER

LEADER Spiraalgewonden afdichting SR 316L/C/CS CL300 6" 251x209.6x182.6 ASME B16.20

  • ERIKS:11387472
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,26/ stukexcl. btw

€ 18,46incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm flens
ASME B16.5 RF
Nom. diameter
6"
Druktrap flens
300lbs
Uitwendige diameter buitenring
251 mm
Uitwendige diameter spiraal
209.6 mm
Inwendige diameter spiraal
182.6 mm
Max. werkdruk
51.7 bar
Type
Spiraal met buitenring
Materiaal spiraal
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling
Grafiet 98%
Materiaal centreerring
Koolstofstaal
Dikte spiraalring
4.5 mm
Dikte centreerring
3 mm
Temperatuurgebied
van -60 tot 450 °C
Alternatieven

€ 18,97/ stukexcl. btw

€ 22,95incl. btw

2154 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026