Eriks
LEADER

LEADER Spiraalgewonden afdichting SR 316L/C/CS CL300 5" 215.9x177.8x155.7 ASME B16.20

  • ERIKS:10002357
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,25/ stukexcl. btw

€ 14,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm flens
ASME B16.5 RF
Nom. diameter
5"
Druktrap flens
300lbs
Uitwendige diameter buitenring
215.9 mm
Uitwendige diameter spiraal
177.8 mm
Inwendige diameter spiraal
155.7 mm
Max. werkdruk
51.7 bar
Type
Spiraal met buitenring
Materiaal spiraal
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling
Grafiet 98%
Materiaal centreerring
Koolstofstaal
Dikte spiraalring
4.5 mm
Dikte centreerring
3 mm
Temperatuurgebied
van -60 tot 450 °C