Eriks
LEADER

LEADER Spiraalgewonden afdichting SR 316L/C/CS CL300 14" 485.9x406.4x371.6 ASME B16.20

  • ERIKS:11387476
Image 1
Opslaan in lijst

€ 41,79/ stukexcl. btw

€ 50,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm flens
ASME B16.5 RF
Nom. diameter
14"
Druktrap flens
300lbs
Uitwendige diameter buitenring
485.9 mm
Uitwendige diameter spiraal
406.4 mm
Inwendige diameter spiraal
371.6 mm
Max. werkdruk
51.7 bar
Type
Spiraal met buitenring
Materiaal spiraal
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling
Grafiet 98%
Materiaal centreerring
Koolstofstaal
Dikte spiraalring
4.5 mm
Dikte centreerring
3 mm
Temperatuurgebied
van -60 tot 450 °C
Alternatieven

€ 52,29/ stukexcl. btw

€ 63,27incl. btw

387 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026