Eriks
LEADER

LEADER Spiraalgewonden afdichting SR 316L/C/CS CL300 12" 422.4x374.7x339.9 ASME B16.20

  • ERIKS:11387475
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,54/ stukexcl. btw

€ 44,21incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm flens
ASME B16.5 RF
Nom. diameter
12"
Druktrap flens
300lbs
Uitwendige diameter buitenring
422.4 mm
Uitwendige diameter spiraal
374.7 mm
Inwendige diameter spiraal
339.9 mm
Max. werkdruk
51.7 bar
Type
Spiraal met buitenring
Materiaal spiraal
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling
Grafiet 98%
Materiaal centreerring
Koolstofstaal
Dikte spiraalring
4.5 mm
Dikte centreerring
3 mm
Temperatuurgebied
van -60 tot 450 °C
Alternatieven

€ 45,50/ stukexcl. btw

€ 55,06incl. btw

797 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026