€ 39,76/ stukexcl. btw
€ 48,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 21/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm flens | ASME B16.5 RF |
Nom. diameter | 14" |
Druktrap flens | 150lbs |
Uitwendige diameter buitenring | 450.9 mm |
Uitwendige diameter spiraal | 406.4 mm |
Inwendige diameter spiraal | 371.6 mm |
Max. werkdruk | 20 bar |
Type | Spiraal met buitenring |
Materiaal spiraal | Roestvaststaal RVS 316L |
Materiaal vulling | Grafiet 98% |
Materiaal centreerring | Koolstofstaal |
Dikte spiraalring | 4.5 mm |
Dikte centreerring | 3 mm |
Temperatuurgebied | van -60 tot 450 °C |
€ 49,77/ stukexcl. btw
€ 60,22incl. btw
395 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026