€ 27,23/ stukexcl. btw
€ 32,95incl. btw
22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm flens | ASME B16.5 RF |
Nom. diameter | 10" |
Druktrap flens | 150lbs |
Uitwendige diameter buitenring | 339.9 mm |
Uitwendige diameter spiraal | 317.5 mm |
Inwendige diameter spiraal | 287.3 mm |
Max. werkdruk | 20 bar |
Type | Spiraal met buitenring |
Materiaal spiraal | Roestvaststaal RVS 316L |
Materiaal vulling | Grafiet 98% |
Materiaal centreerring | Koolstofstaal |
Dikte spiraalring | 4.5 mm |
Dikte centreerring | 3 mm |
Temperatuurgebied | van -60 tot 450 °C |
€ 34,16/ stukexcl. btw
€ 41,33incl. btw
506 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026