Eriks
LEADER

LEADER Spiraalgewonden afdichting SR 316L/C/CS CL150 1/2" 47.8x31.8x19.1 ASME B16.20

  • ERIKS:11387443
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,02/ stukexcl. btw

€ 2,44incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm flens
ASME B16.5 RF
Nom. diameter
1/2"
Druktrap flens
150lbs
Uitwendige diameter buitenring
47.8 mm
Uitwendige diameter spiraal
31.8 mm
Inwendige diameter spiraal
19.1 mm
Max. werkdruk
20 bar
Type
Spiraal met buitenring
Materiaal spiraal
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling
Grafiet 98%
Materiaal centreerring
Koolstofstaal
Dikte spiraalring
4.5 mm
Dikte centreerring
3 mm
Temperatuurgebied
van -60 tot 450 °C
Alternatieven

€ 2,51/ stukexcl. btw

€ 3,04incl. btw

2840 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026