Eriks
LEADER

LEADER Spiraalgewonden afdichting SR 316L/C/CS CL150 1.1/4" 76.2x60.5x47.8 ASME B16.20

  • ERIKS:11387446
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,40/ stukexcl. btw

€ 4,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm flens
ASME B16.5 RF
Nom. diameter
1.1/4"
Druktrap flens
150lbs
Uitwendige diameter buitenring
76.2 mm
Uitwendige diameter spiraal
60.5 mm
Inwendige diameter spiraal
47.8 mm
Max. werkdruk
20 bar
Type
Spiraal met buitenring
Materiaal spiraal
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling
Grafiet 98%
Materiaal centreerring
Koolstofstaal
Dikte spiraalring
4.5 mm
Dikte centreerring
3 mm
Temperatuurgebied
van -60 tot 450 °C
Alternatieven

€ 4,27/ stukexcl. btw

€ 5,17incl. btw

73 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026