Eriks
LEADER

LEADER Spiraalgewonden afdichting SR 316L/C/316L PN40 DN250 352x303x279 EN 1514-2

  • ERIKS:13124337
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 22/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm flens
EN 1092-1 RF
Nom. diameter
DN250
Druktrap flens
PN40
Uitwendige diameter buitenring
352 mm
Uitwendige diameter spiraal
303 mm
Inwendige diameter spiraal
279 mm
Max. werkdruk
40 bar
Type
Spiraal met buitenring
Materiaal spiraal
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling
Grafiet 98%
Materiaal centreerring
Roestvaststaal RVS 316L
Dikte spiraalring
4.5 mm
Dikte centreerring
3 mm
Temperatuurgebied
van -200 tot 450 °C