Eriks
LEADER

LEADER Spiraalgewonden afdichting SR 316L/C/316L PN16 DN600 734x650x622 EN 1514-2

  • ERIKS:13124324
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 22/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm flens
EN 1092-1 RF
Nom. diameter
DN600
Druktrap flens
PN16
Uitwendige diameter buitenring
734 mm
Uitwendige diameter spiraal
650 mm
Inwendige diameter spiraal
622 mm
Max. werkdruk
16 bar
Type
Spiraal met buitenring
Materiaal spiraal
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling
Grafiet 98%
Materiaal centreerring
Roestvaststaal RVS 316L
Dikte spiraalring
4.5 mm
Dikte centreerring
3 mm
Temperatuurgebied
van -200 tot 450 °C