Eriks
LEADER

LEADER Spiraalgewonden afdichting SR 316L/C/316L PN10 DN500 593x550x522 EN 1514-2

  • ERIKS:13124316
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 22/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm flens
EN 1092-1 RF
Druktrap flens
PN10
Nom. diameter
DN500
Uitwendige diameter buitenring
593 mm
Uitwendige diameter spiraal
550 mm
Inwendige diameter spiraal
522 mm
Max. werkdruk
10 bar
Type
Spiraal met buitenring
Materiaal spiraal
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling
Grafiet 98%
Materiaal centreerring
Roestvaststaal RVS 316L
Dikte spiraalring
4.5 mm
Dikte centreerring
3 mm
Temperatuurgebied
van -200 tot 450 °C