Eriks
LEADER

LEADER Spiraalgewonden afdichting SR 316L/C/316L PN10/40 DN80 142x115x99 EN 1514-2

  • ERIKS:14259111
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm flens
EN 1092-1 RF
Nom. diameter
DN80
Druktrap flens
PN10/40
Uitwendige diameter buitenring
142 mm
Uitwendige diameter spiraal
115 mm
Inwendige diameter spiraal
99 mm
Max. werkdruk
40 bar
Type
Spiraal met buitenring
Materiaal spiraal
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling
Grafiet 98%
Materiaal centreerring
Roestvaststaal RVS 316L
Dikte spiraalring
4.5 mm
Dikte centreerring
3 mm
Temperatuurgebied
van -200 tot 450 °C