Eriks
LEADER

LEADER Spiraalgewonden afdichting SR 316L/C/316L PN10/16 DN150 218x199x179 EN 1514-2

  • ERIKS:12131272
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm flens
EN 1092-1 RF
Druktrap flens
PN10/16
Nom. diameter
DN150
Uitwendige diameter buitenring
218 mm
Uitwendige diameter spiraal
199 mm
Inwendige diameter spiraal
179 mm
Max. werkdruk
16 bar
Type
Spiraal met buitenring
Materiaal spiraal
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling
Grafiet 98%
Materiaal centreerring
Roestvaststaal RVS 316L
Dikte spiraalring
4.5 mm
Dikte centreerring
3 mm
Temperatuurgebied
van -200 tot 450 °C