Eriks
LEADER

LEADER Spiraalgewonden afdichting SR 316L/C/316L CL600 24" 790.7x685.8x628.7 ASME B16.20

  • ERIKS:13124252
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 22/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm flens
ASME B16.5 RF
Nom. diameter
24"
Druktrap flens
600lbs
Uitwendige diameter buitenring
790.7 mm
Uitwendige diameter spiraal
685.8 mm
Inwendige diameter spiraal
628.7 mm
Max. werkdruk
103.4 bar
Type
Spiraal met buitenring
Materiaal spiraal
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling
Grafiet 98%
Materiaal centreerring
Roestvaststaal RVS 316L
Dikte spiraalring
4.5 mm
Dikte centreerring
3 mm
Temperatuurgebied
van -200 tot 450 °C