Eriks
LEADER

LEADER Spiraalgewonden afdichting SR 316L/C/316L CL600 14" 492.3x406.4x362 ASME B16.20

  • ERIKS:11120171
Image 1
Opslaan in lijst

€ 104,13/ stukexcl. btw

€ 126,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm flens
ASME B16.5 RF
Druktrap flens
600lbs
Nom. diameter
14"
Uitwendige diameter buitenring
492.3 mm
Uitwendige diameter spiraal
406.4 mm
Inwendige diameter spiraal
362 mm
Max. werkdruk
103.4 bar
Type
Spiraal met buitenring
Materiaal spiraal
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling
Grafiet 98%
Materiaal centreerring
Roestvaststaal RVS 316L
Dikte spiraalring
4.5 mm
Dikte centreerring
3 mm
Temperatuurgebied
van -200 tot 450 °C