Eriks
LEADER

LEADER Spiraalgewonden afdichting SR 316L/C/316L CL300 20" 654.1x577.9x525.5 ASME B16.20

  • ERIKS:11727352
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 22/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm flens
ASME B16.5 RF
Nom. diameter
20"
Druktrap flens
300lbs
Uitwendige diameter buitenring
654.1 mm
Uitwendige diameter spiraal
577.9 mm
Inwendige diameter spiraal
525.5 mm
Max. werkdruk
51.7 bar
Type
Spiraal met buitenring
Materiaal spiraal
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling
Grafiet 98%
Materiaal centreerring
Roestvaststaal RVS 316L
Dikte spiraalring
4.5 mm
Dikte centreerring
3 mm
Temperatuurgebied
van -200 tot 450 °C
Alternatieven

€ 160,65/ stukexcl. btw

€ 194,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026