Eriks
LEADER

LEADER Spiraalgewonden afdichting SR 316L/C/316L CL150 5" 196.9x177.8x155.7 ASME B16.20

  • ERIKS:13124213
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 22/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm flens
ASME B16.5 RF
Druktrap flens
150lbs
Nom. diameter
5"
Uitwendige diameter buitenring
196.9 mm
Uitwendige diameter spiraal
177.8 mm
Inwendige diameter spiraal
155.7 mm
Max. werkdruk
20 bar
Type
Spiraal met buitenring
Materiaal spiraal
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling
Grafiet 98%
Materiaal centreerring
Roestvaststaal RVS 316L
Dikte spiraalring
4.5 mm
Dikte centreerring
3 mm
Temperatuurgebied
van -200 tot 450 °C