Eriks
LEADER

LEADER Spiraalgewonden afdichting SR 316L/C/316L CL150 4" 174.8x149.4x127 ASME B16.20

  • ERIKS:11727342
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 22/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm flens
ASME B16.5 RF
Nom. diameter
4"
Druktrap flens
150lbs
Uitwendige diameter buitenring
174.8 mm
Uitwendige diameter spiraal
149.4 mm
Inwendige diameter spiraal
127 mm
Max. werkdruk
20 bar
Type
Spiraal met buitenring
Materiaal spiraal
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling
Grafiet 98%
Materiaal centreerring
Roestvaststaal RVS 316L
Dikte spiraalring
4.5 mm
Dikte centreerring
3 mm
Temperatuurgebied
van -200 tot 450 °C
Alternatieven

€ 20,74/ stukexcl. btw

€ 25,10incl. btw

1393 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026