Eriks
LEADER

LEADER Spiraalgewonden afdichting SR 316L/C/316L CL150 12" 409.7x374.7x339.9 ASME B16.20

  • ERIKS:12760909
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,44/ stukexcl. btw

€ 31,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm flens
ASME B16.5 RF
Druktrap flens
150lbs
Nom. diameter
12"
Uitwendige diameter buitenring
409.7 mm
Uitwendige diameter spiraal
374.7 mm
Inwendige diameter spiraal
339.9 mm
Max. werkdruk
20 bar
Type
Spiraal met buitenring
Materiaal spiraal
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling
Grafiet 98%
Materiaal centreerring
Roestvaststaal RVS 316L
Dikte spiraalring
4.5 mm
Dikte centreerring
3 mm
Temperatuurgebied
van -200 tot 450 °C