Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint SOFT IRON RX91 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:15050049
Image 1
Opslaan in lijst

€ 156,07/ stukexcl. btw

€ 188,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
RX
Ringnummer
RX91
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Binnendiameter
226.58 mm
Buitendiameter
286.94 mm
Hoogte
45.24 mm
Breedte
30.18 mm
Materiaal
Weekijzer
Hardheid
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -40 tot 500 °C