€ 67,43/ stukexcl. btw
€ 81,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | RX |
Ringnummer | RX90 |
Goedkeuring volgens | API 6A (ISO 10423) |
Binnendiameter | 134.95 mm |
Hoogte | 44.45 mm |
Breedte | 19.84 mm |
Buitendiameter | 174.63 mm |
Materiaal | Weekijzer |
Hardheid | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -40 tot 500 °C |