Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint SOFT IRON RX89 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:15050047
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,04/ stukexcl. btw

€ 36,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
RX
Ringnummer
RX89
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Buitendiameter
129.77 mm
Hoogte
31.75 mm
Binnendiameter
93.25 mm
Breedte
18.26 mm
Materiaal
Weekijzer
Hardheid
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -40 tot 500 °C