€ 47,25/ stukexcl. btw
€ 57,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 21/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | RX |
Ringnummer | RX88 |
Goedkeuring volgens | API 6A (ISO 10423) |
Breedte | 17.48 mm |
Hoogte | 31.75 mm |
Binnendiameter | 104.33 mm |
Buitendiameter | 139.29 mm |
Materiaal | Weekijzer |
Hardheid | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -40 tot 500 °C |