Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint SOFT IRON RX87 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:15050046
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,95/ stukexcl. btw

€ 26,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
RX
Ringnummer
RX87
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Binnendiameter
82.93 mm
Breedte
15.09 mm
Hoogte
28.58 mm
Buitendiameter
113.11 mm
Materiaal
Weekijzer
Hardheid
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -40 tot 500 °C