€ 14,93/ stukexcl. btw
€ 18,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | RX |
Ringnummer | RX85 |
Goedkeuring volgens | API 6A (ISO 10423) |
Buitendiameter | 90.09 mm |
Breedte | 13.49 mm |
Binnendiameter | 63.11 mm |
Hoogte | 28.58 mm |
Materiaal | Weekijzer |
Hardheid | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -40 tot 500 °C |