Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint SOFT IRON RX82 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:15050042
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,72/ stukexcl. btw

€ 12,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
RX
Ringnummer
RX82
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Hoogte
25.4 mm
Breedte
11.91 mm
Buitendiameter
67.87 mm
Binnendiameter
44.05 mm
Materiaal
Weekijzer
Hardheid
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -40 tot 500 °C