€ 279,41/ stukexcl. btw
€ 338,09incl. btw
22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | RX |
Ringnummer | RX74 |
Goedkeuring volgens | API 6A (ISO 10423) |
Nom. diameter (API) | 20.3/4 in |
Hoogte | 41.28 mm |
Buitendiameter | 600.86 mm |
Breedte | 19.84 mm |
Binnendiameter | 561.18 mm |
Materiaal | Weekijzer |
Hardheid | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -40 tot 500 °C |