Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint SOFT IRON RX73 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11386475
Image 1
Opslaan in lijst

€ 194,83/ stukexcl. btw

€ 235,74incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
RX
Ringnummer
RX73
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Nom. diameter (API)
21.1/4 in
Breedte
13.49 mm
Hoogte
31.75 mm
Buitendiameter
596.11 mm
Binnendiameter
569.13 mm
Materiaal
Weekijzer
Hardheid
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -40 tot 500 °C