€ 257,30/ stukexcl. btw
€ 311,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | RX |
Ringnummer | RX70 |
Goedkeuring volgens | API 6A (ISO 10423) |
Hoogte | 41.28 mm |
Binnendiameter | 510.38 mm |
Breedte | 19.84 mm |
Buitendiameter | 550.06 mm |
Materiaal | Weekijzer |
Hardheid | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -40 tot 500 °C |