Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint SOFT IRON RX69 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:15050040
Image 1
Opslaan in lijst

€ 145,41/ stukexcl. btw

€ 175,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
RX
Ringnummer
RX69
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Binnendiameter
520.3 mm
Hoogte
25.4 mm
Breedte
11.91 mm
Buitendiameter
544.12 mm
Materiaal
Weekijzer
Hardheid
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -40 tot 500 °C