Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint SOFT IRON RX66 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:10001747
Image 1
Opslaan in lijst

€ 156,41/ stukexcl. btw

€ 189,26incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
RX
Ringnummer
RX66
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Nom. diameter (API)
16.3/4 in
Breedte
16.66 mm
Hoogte
31.75 mm
Buitendiameter
483.39 mm
Binnendiameter
450.07 mm
Materiaal
Weekijzer
Hardheid
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -40 tot 500 °C