Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint SOFT IRON RX65 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11260817
Image 1
Opslaan in lijst

€ 148,26/ stukexcl. btw

€ 179,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
RX
Ringnummer
RX65
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Nom. diameter (API)
16.3/4 in
Breedte
11.91 mm
Binnendiameter
456.8 mm
Hoogte
25.4 mm
Buitendiameter
480.62 mm
Materiaal
Weekijzer
Hardheid
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -40 tot 500 °C