Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint SOFT IRON RX63 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:15050039
Image 1
Opslaan in lijst

€ 246,18/ stukexcl. btw

€ 297,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
RX
Ringnummer
RX63
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Breedte
27 mm
Binnendiameter
387.73 mm
Buitendiameter
441.73 mm
Hoogte
50.8 mm
Materiaal
Weekijzer
Hardheid
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -40 tot 500 °C