€ 60,88/ stukexcl. btw
€ 73,66incl. btw
32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | RX |
Ringnummer | RX54 |
Goedkeuring volgens | API 6A (ISO 10423) |
Nom. diameter (API) | 11 in |
Breedte | 16.66 mm |
Hoogte | 31.75 mm |
Buitendiameter | 337.34 mm |
Binnendiameter | 304.02 mm |
Materiaal | Weekijzer |
Hardheid | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -40 tot 500 °C |