Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint SOFT IRON RX53 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11386472
Image 1
Opslaan in lijst

€ 40,13/ stukexcl. btw

€ 48,56incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
RX
Ringnummer
RX53
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Nom. diameter (API)
11 in
Buitendiameter
334.57 mm
Hoogte
25.4 mm
Breedte
11.91 mm
Binnendiameter
310.75 mm
Materiaal
Weekijzer
Hardheid
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -40 tot 500 °C