Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint SOFT IRON RX44 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:10001740
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,66/ stukexcl. btw

€ 28,63incl. btw

38 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
RX
Ringnummer
RX44
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Breedte
11.91 mm
Buitendiameter
204.39 mm
Hoogte
25.4 mm
Binnendiameter
180.57 mm
Materiaal
Weekijzer
Hardheid
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -40 tot 500 °C