Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint SOFT IRON RX37 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11386468
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,04/ stukexcl. btw

€ 20,62incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
RX
Ringnummer
RX37
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Nom. diameter (API)
4.1/16 in
Hoogte
25.4 mm
Breedte
11.91 mm
Buitendiameter
159.94 mm
Binnendiameter
136.12 mm
Materiaal
Weekijzer
Hardheid
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -40 tot 500 °C