Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint SOFT IRON RX35 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11386467
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,31/ stukexcl. btw

€ 17,32incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
RX
Ringnummer
RX35
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Nom. diameter (API)
3.1/8 in
Buitendiameter
147.24 mm
Breedte
11.91 mm
Hoogte
25.4 mm
Binnendiameter
123.42 mm
Materiaal
Weekijzer
Hardheid
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -40 tot 500 °C