Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint SOFT IRON RX27 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11104987
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,46/ stukexcl. btw

€ 13,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
RX
Ringnummer
RX27
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Nom. diameter (API)
2.9/16 in
Hoogte
25.4 mm
Breedte
11.91 mm
Buitendiameter
118.26 mm
Binnendiameter
94.44 mm
Materiaal
Weekijzer
Hardheid
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -40 tot 500 °C