€ 12,54/ stukexcl. btw
€ 15,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | RX |
Ringnummer | RX26 |
Goedkeuring volgens | API 6A (ISO 10423) |
Nom. diameter (API) | 2.9/16 in |
Buitendiameter | 111.91 mm |
Binnendiameter | 88.09 mm |
Breedte | 11.91 mm |
Hoogte | 25.4 mm |
Materiaal | Weekijzer |
Hardheid | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -40 tot 500 °C |