Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint SOFT IRON RX25 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:10001735
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,88/ stukexcl. btw

€ 15,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
RX
Ringnummer
RX25
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Nom. diameter (API)
3.1/8 in
Hoogte
19.05 mm
Buitendiameter
109.55 mm
Breedte
8.74 mm
Binnendiameter
92.07 mm
Materiaal
Weekijzer
Hardheid
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -40 tot 500 °C