Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint SOFT IRON RX23 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11162015
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,89/ stukexcl. btw

€ 10,76incl. btw

137 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
RX
Ringnummer
RX23
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Nom. diameter (API)
2.1/16 in
Breedte
11.91 mm
Hoogte
25.4 mm
Buitendiameter
93.27 mm
Binnendiameter
69.45 mm
Materiaal
Weekijzer
Hardheid
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -40 tot 500 °C