Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint SOFT IRON RX215 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:13714788
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,05/ stukexcl. btw

€ 29,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
RX
Ringnummer
RX215
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Nom. diameter (API)
4.1/16 in
Buitendiameter
140.89 mm
Hoogte
25.4 mm
Breedte
11.91 mm
Binnendiameter
117.07 mm
Materiaal
Weekijzer
Hardheid
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -40 tot 500 °C