€ 6,61/ stukexcl. btw
€ 8,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | RX |
Ringnummer | RX205 |
Goedkeuring volgens | API 6A (ISO 10423) |
Nom. diameter (API) | 1.13/16 in |
Hoogte | 11.1 mm |
Buitendiameter | 62.31 mm |
Binnendiameter | 51.19 mm |
Breedte | 5.56 mm |
Materiaal | Weekijzer |
Hardheid | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -40 tot 500 °C |