€ 8,55/ stukexcl. btw
€ 10,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 21/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | RX |
Ringnummer | RX20 |
Goedkeuring volgens | API 6A (ISO 10423) |
Nom. diameter (API) | 2.1/16 in |
Buitendiameter | 76.2 mm |
Breedte | 8.74 mm |
Binnendiameter | 58.72 mm |
Hoogte | 19.05 mm |
Materiaal | Weekijzer |
Hardheid | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -40 tot 500 °C |