Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint SOFT IRON BX303 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:15050034
Image 1
Opslaan in lijst

€ 431,66/ stukexcl. btw

€ 522,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
BX
Ringnummer
BX303
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Buitendiameter
852.75 mm
Hoogte
37.95 mm
Binnendiameter
818.81 mm
Breedte
16.97 mm
Materiaal
Weekijzer
Hardheid
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -40 tot 500 °C