€ 58,37/ stukexcl. btw
€ 70,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | BX |
Ringnummer | BX172 |
Goedkeuring volgens | API 6A (ISO 10423) |
Binnendiameter | 304.63 mm |
Buitendiameter | 333.07 mm |
Breedte | 14.22 mm |
Hoogte | 14.22 mm |
Materiaal | Weekijzer |
Hardheid | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -40 tot 500 °C |